Utgått
Fluke - Hardt etui til små DMM evt tilbehør

Fluke - Hardt etui til små DMM evt tilbehør

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koffert

  • Materiale - Plast

  • Høyde - 265 mm

  • Med skulderreim - Nei

  • Signalrød - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969006521

Elnummer

8091508

Leverandørens varenummer

14498

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM: veske

Modell / utførelse

Koffert

Materiale

Plast

Høyde

265 mm

Med skulderreim

Nei

Signalrød

Nei

Hengelåsbøyle

Nei

Bredde

154 mm

Dybde

106 mm

Hardt etui til små DMM evt tilbehør