Utgått
Fluke - Koffert i hardplast til 170-serien, 233 27II/28II, 80V-serien + tilbehør

Fluke - Koffert i hardplast til 170-serien, 233 27II/28II, 80V-serien + tilbehør

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Koffert

  • Materiale - Plast

  • Høyde - 397 mm

  • Med skulderreim - Nei

  • Signalrød - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969010641

Elnummer

8091515

Leverandørens varenummer

14505

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM: veske

Modell / utførelse

Koffert

Materiale

Plast

Høyde

397 mm

Med skulderreim

Nei

Signalrød

Nei

Hengelåsbøyle

Nei

Bredde

346 mm

Dybde

122 mm

Koffert i hardplast til 170-serien, 233 27II/28II, 80V-serien + tilbehør