OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
FORMENTA - Fundament 108/700 Justerbart

FORMENTA - Fundament 108/700 Justerbart

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Fundament

  • Materiale - Betong

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • For Mastetoppdiameter - 0 mm

  • Stussdiameter - 108 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881216787

Elnummer

3650018

Leverandørens varenummer

112048

Typebeskrivelse

3650018

Type tilbehør/reservedel

Fundament

Materiale

Betong

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

For Mastetoppdiameter

0 mm

Stussdiameter

108 mm

Antall armer på toppstykke

1

Egnet for rørdiameter

108 mm

Bredde

108 mm

Høyde

480 mm

Dybde

480 mm

Innsatsdybde

480 mm

Vekt

74 kg

Fundament 108/700 Justerbart