Utgått
Frer - AC40 1000/5A strømtrafo

Frer - AC40 1000/5A strømtrafo

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 1000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 20 VA

  • Åpningsdiameter - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811002077

Elnummer

8009368

Leverandørens varenummer

2100040

Typebeskrivelse

8009368

Modell / utførelse

Strømtrafo

Primær merkestrøm In

1000 A

Sekundær merkestrømstyrke

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt

20 VA

Åpningsdiameter

32 mm

Kalibrert

Nei

Med berøringsbeskyttelse

Ja

Hurtigfeste

Ja

Med kobberskinne

Nei

Sekundær tilkobling

Skrukobling

Antall primærinnganger

1

Strømtrafoer med lysåpning på Ø32mm/40x10mm. Sekundærutgang på 5A AC. Strømtrafoene er beregnet for lavspentforsyninger opp til 720VAC. Se datablad for fullstendig oversikt.