Utgått
Frer - AC53 500/5A strømtrafo

Frer - AC53 500/5A strømtrafo

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 10 VA

  • Åpningsdiameter - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811002121

Elnummer

8009373

Leverandørens varenummer

2100074

Typebeskrivelse

8009373

Modell / utførelse

Strømtrafo

Primær merkestrøm In

500 A

Sekundær merkestrømstyrke

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt

10 VA

Åpningsdiameter

40 mm

Kalibrert

Nei

Med berøringsbeskyttelse

Ja

Hurtigfeste

Ja

Med kobberskinne

Nei

Sekundær tilkobling

Skrukobling

Antall primærinnganger

1

Strømtrafoer med lysåpning på 51x32mm/41x41mm. Sekundærutgang på 5A AC. Strømtrafoene er beregnet for lavspentforsyninger opp til 720VAC. Se datablad for fullstendig oversikt.