Utgått
Frer - AT22 200/5A strømtrafo

Frer - AT22 200/5A strømtrafo

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 200 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA

  • Åpningsdiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811001957

Elnummer

8009356

Leverandørens varenummer

2100006

Typebeskrivelse

8009356

Modell / utførelse

Strømtrafo

Primær merkestrøm In

200 A

Sekundær merkestrømstyrke

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt

5 VA

Åpningsdiameter

22 mm

Kalibrert

Nei

Med berøringsbeskyttelse

Ja

Hurtigfeste

Ja

Med kobberskinne

Nei

Sekundær tilkobling

Skrukobling

Antall primærinnganger

1

Strømtrafoer med lysåpning på Ø22mm. Sekundærutgang på 5A AC. Strømtrafoene er beregnet for lavspentforsyninger opp til 720VAC. Se datablad for fullstendig oversikt.