Utgått
Frer - AT81 2000/5A strømtrafo

Frer - AT81 2000/5A strømtrafo

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 2000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 30 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811002350

Elnummer

8009448

Leverandørens varenummer

2100128

Typebeskrivelse

8009448

Modell / utførelse

Strømtrafo

Primær merkestrøm In

2000 A

Sekundær merkestrømstyrke

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt

30 VA

Åpningsdiameter

0 mm

Kalibrert

Nei

Med berøringsbeskyttelse

Ja

Hurtigfeste

Ja

Med kobberskinne

Nei

Sekundær tilkobling

Skrukobling

Antall primærinnganger

1

Strømtrafoer med lysåpning på 81x31mm. Sekundærutgang på 5A AC. Strømtrafoene er beregnet for lavspentforsyninger opp til 720VAC og har nøyaktighetsklasse fra 0.5-.