Utgått
Frer - AT84 400/5A strømtrafo

Frer - AT84 400/5A strømtrafo

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 400 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811002411

Elnummer

8009453

Leverandørens varenummer

2100203

Typebeskrivelse

8009453

Modell / utførelse

Strømtrafo

Primær merkestrøm In

400 A

Sekundær merkestrømstyrke

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt

5 VA

Åpningsdiameter

0 mm

Kalibrert

Nei

Med berøringsbeskyttelse

Ja

Hurtigfeste

Ja

Med kobberskinne

Nei

Sekundær tilkobling

Skrukobling

Antall primærinnganger

1

Strømtrafoer med lysåpning på 62x64mm/84x34mm. Sekundærutgang på 5A AC. Strømtrafoene er beregnet for lavspentforsyninger opp til 720VAC. Se datablad for fullstendig oversikt