Utgått
Frer - ELIT F72BI 1,2x/5AAC

Frer - ELIT F72BI 1,2x/5AAC

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 0...6 A

  • Transformatorforbindelse - Ja

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811002947

Elnummer

8009574

Leverandørens varenummer

2090346

Typebeskrivelse

8009574

Måleområde

0...6 A

Transformatorforbindelse

Ja

Spenningstype

AC

Modell / utførelse

Frontmontering

Maks viserutslag

90 °

Nominell sluttverdi på skalaen

0 A

Nøyaktighetsklasse

1,5

Effekttap

1 W

Overstrømskala

Ja

Kalibrert

Nei

For rekkemontasje

Nei

Bredde

72 mm

Høyde

72 mm

Bredde i antall modulmellomrom

0

Målesystem

Bimetall

Slepeindikator

Ja

Skalabelysning

Nei

Maksimalamperemeter i 72x72mm. Instrumentet har slepeviser, momentanvisning og 20% overlast, 15min. Leveres med festemateriell og IP20 avdekning. Instrumentene er laget i selvslukkende termoplast og har ikke-ledende kapsling for økt personsikkerhet, samt utbyttbare skalaer. Nominell belastning for B 2VA Kontinuerlig overlast 1,2 In Øyeblikkelig overlast 10 In Bjøtjerns nøyaktighet 1,5% Bimetallets nøyaktighet 3% Isolasjonens referansespenning 0,6kV Testspenning 2kV/50Hz i 60 sekunder Integrasjonstid 15 minutter Brukstemperatur -25°C til +80°C Lagringstemperatur -40°C til +80°C Husets tetthetsgrad IP52 Terminalenes tetthetsgrad IP00 Produsert i henhold til CEI-DIN-VDE-IEC