Utgått
Frer - ELIT Shunt 1000A/60mV

Frer - ELIT Shunt 1000A/60mV

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærstrøm - 1000 A

  • Sekundærspenning - 60 mV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811002725

Elnummer

8009401

Leverandørens varenummer

2110012

Typebeskrivelse

8009401

Primærstrøm

1000 A

Sekundærspenning

60 mV

Strøm inn: 0-1000ADC. Spenning ut: 0-60mVDC