Utgått
Frer - ELIT Shunt 15A/60mV

Frer - ELIT Shunt 15A/60mV

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærstrøm - 15 A

  • Sekundærspenning - 60 mV

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811002633

Elnummer

8009392

Leverandørens varenummer

2110003

Typebeskrivelse

8009392

Primærstrøm

15 A

Sekundærspenning

60 mV

Strøm inn: 0-15ADC. Spenning ut: 0-60mVDC