Utgått
Frer - F48EA Pan.instr. 0-20AAC

Frer - F48EA Pan.instr. 0-20AAC

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 0...20 A

  • Transformatorforbindelse - Nei

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811000615

Elnummer

8009216

Leverandørens varenummer

2090022

Typebeskrivelse

8009216

Måleområde

0...20 A

Transformatorforbindelse

Nei

Spenningstype

AC

Modell / utførelse

Frontmontering

Maks viserutslag

90 °

Nominell sluttverdi på skalaen

20 A

Nøyaktighetsklasse

1,5

Effekttap

1 W

Overstrømskala

Nei

Kalibrert

Nei

For rekkemontasje

Nei

Bredde

48 mm

Høyde

48 mm

Bredde i antall modulmellomrom

0

Målesystem

Dreiespole

Slepeindikator

Nei

Skalabelysning

Nei

Analog amperemeter for panelmontering i størrelsen 48x48mm. Instrumentet har måleområdet 0-20A AC direkte.