Utgått
Frer - F48EA x/5A Panelinstr.

Frer - F48EA x/5A Panelinstr.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 0...5 A

  • Transformatorforbindelse - Ja

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811000752

Elnummer

8009230

Leverandørens varenummer

2090050

Typebeskrivelse

8009230

Måleområde

0...5 A

Transformatorforbindelse

Ja

Spenningstype

AC

Modell / utførelse

Frontmontering

Maks viserutslag

90 °

Nominell sluttverdi på skalaen

0 A

Nøyaktighetsklasse

1,5

Effekttap

1 W

Overstrømskala

Nei

Kalibrert

Nei

For rekkemontasje

Nei

Bredde

48 mm

Høyde

48 mm

Bredde i antall modulmellomrom

0

Målesystem

Dreiespole

Slepeindikator

Nei

Skalabelysning

Nei

Analoge tavleinstrumenter med 2 års fabrikkgaranti i størrelsen 48x48mm. Leveres med festemateriell og IP20 avdekning. Instrumentene er laget i selvslukkende termoplast og har ikke-ledende kapsling for økt personsikkerhet, samt utbyttbare skalaer. Nominell belastning 1VA Bruksfrekvens 45-65Hz Kontinuerlig overlast 1,2 In Øyeblikkelig overlast 10 In Nøyaktighet 1,5% Isolasjonens referansespenning 0,6kV Testspenning 2kV/50Hz i 60 sekunder Brukstemperatur -25°C til +80°C Lagringstemperatur -40°C til +80°C Husets tetthetsgrad IP52 Terminalenes tetthetsgrad IP00 Produsert i henhold til CEI-DIN-VDE-IEC