Utgått
Frer - F96EA Pan.instr. 0-100AAC

Frer - F96EA Pan.instr. 0-100AAC

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 0...100 A

  • Transformatorforbindelse - Nei

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811000745

Elnummer

8009229

Leverandørens varenummer

2090035

Typebeskrivelse

8009229

Måleområde

0...100 A

Transformatorforbindelse

Nei

Spenningstype

AC

Modell / utførelse

Frontmontering

Maks viserutslag

90 °

Nominell sluttverdi på skalaen

100 A

Nøyaktighetsklasse

1,5

Effekttap

1 W

Overstrømskala

Nei

Kalibrert

Nei

For rekkemontasje

Nei

Bredde

96 mm

Høyde

96 mm

Bredde i antall modulmellomrom

0

Målesystem

Dreiespole

Slepeindikator

Nei

Skalabelysning

Nei

Analog amperemeter for direktekobling. 96x96mm