Utgått

Frer - SF48EA 0-25AAC - 8009295

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,05 °C

  • Temperaturmåleområde - -20...1000 °C

  • SD kortholder - Nei

  • Bluetooth-grensesnitt - Ja

  • Med Laser - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811000806

Elnummer

8009295

Leverandørens varenummer

2090057

Typebeskrivelse

8009295

Termisk sensitivitet ved 30 °C

0,05 °C

Temperaturmåleområde

-20...1000 °C

SD kortholder

Nei

Bluetooth-grensesnitt

Ja

Med Laser

Ja

Sensoroppløsning (horisontal)

640 px

Sensoroppløsning (vertikal)

480 px

Skjermoppløsning (horisontal)

640 px

Skjermoppløsning (vertikal)

480 px

Display diagonal

3,5 inch

Med berøringsskjerm

Ja

Thermobilde

Ja

Visuellt bilde

Ja

Termisk/visuellt bilde (I et bilde)

Ja

Video opptak

Ja

Bilder pr. Sekund (BpS)

9

Relativ målenøyaktighet

2 %

Frekvensbånd

7,5...14 µm

Bildevinkel (FOV) horisontal

34 °

Bildevinkel (FOV) vertikal

24 °

Momentan bildevinkel (IFOV)

0,93 m rad

Autofokus

Ja

Automatisk tilpasning

Nei

Skarphetsinnstilling (Focus Stacking)

Ja

Gjennomsnittsbilde

Ja

Digital zoom

4

Bildestørrelse forstørrbart

Ja

Med minnefunksjon

Ja

Internminne

Ja

Mini SD kortplass

Nei

Micro SD kortholder

Ja

CompactFlash-kortplass Type I

Nei

CompactFlash-kortplass Type II

Nei

USB-tilkobling

Ja

WiFi-kompatibel

Ja

Analog videoutgang

Nei

HDMI-tilkobling

Ja

Ethernet

Nei

Gigabit Ethernet

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232

Nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485

Nei

FireWire-tilkobling (IEEE1394)

Nei

Avkjølt detektor

Nei

Omgivelsestemperatur

-10...50 °C

Med innebygd lampe

Ja

Med stativholder

Nei

Egnet for utbyttbare linser

Ja

Med digital alarm

Nei

Med fuktighetssensor

Nei

Med laseravstandsmåling

Ja

Akku. drevet

Ja

Ekstern strømforsyning påkrevd

Nei

Inngangsspenning ved AC 50 Hz

110...230 V

Inngangsspenning ved AC 60 Hz

110...230 V

Inngangsspenning ved DC

7,2...15 V

Effektforbruk

7,5 W

Maks. Batteritid

3 h

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Vekt

1,04 kg

Det finnes ikke én tilnærming som passer for alle– bransjer, bedrifter og suksessmål er forskjellige. Med optimal konstruksjon er Fluke-kameraer justert for å fremme effektivitet gjennom det siste innen temografiteknologiske fremskritt. De har alt industrifagfolk trenger for å finne, vurdere og løse virksomhetskritiske problemer trygt, raskt og enkelt, før de fører til nedetid, blirdyre eller til og med katastrofale.
• Fokuserte bilder i løpet av sekunder: LaserSharp™ Auto Focus
bruker en innebygd laseravstandsmåler som beregner og viser
avstanden fra det valgte motivet – og justerer fokuset umiddelbart.
• Ta bilder på kort og langt hold. Smartlinser som kan brukes av
forskjellige kameraer uten rekalibrering, gir deg den allsidigheten
og bildekvaliteten som trengs for å utføre inspeksjoner i nesten
alle omgivelser.
• Simpelthen den beste optikken for å overføre energi og produsere
termografier av høy kvalitet. Fluke bruker kun 100 % diamantdreide
germaniumlinser med spesialbelegg.
• Se flere detaljer når du justerer nivået av infrarødt og synlig lys
med patentert IR-Fusion™-teknologi.
• Rediger og analyser bilder på kameraet – rediger emissivitet, aktiver
fargealarmer og markører og juster IR-Fusion™-kombinasjonen
av termografi og fotografi.
• Administrer data, ta flere målinger (mekanisk, elektrisk og termisk)
og organiser dem etter utstyr med Fluke Connect™ -programmet.
• Inspiser forskjellige sammensatte motiver eller motiver med ulike
avstander. Ta et skarpt, presist bilde som har fokus på alt i synsfeltet,
med MultiSharp™ Focus. Kameraet behandler automatisk
en serie bilder med fokus på kort og langt hold.