Utgått
Frer - SF96EA 0-10000AAC

Frer - SF96EA 0-10000AAC

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 0...0 A

  • Transformatorforbindelse - Nei

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811001339

Elnummer

8009348

Leverandørens varenummer

2090143

Typebeskrivelse

8009348

Måleområde

0...0 A

Transformatorforbindelse

Nei

Spenningstype

AC

Modell / utførelse

Frontmontering

Maks viserutslag

90 °

Nominell sluttverdi på skalaen

10000 A

Nøyaktighetsklasse

1,5

Effekttap

0 W

Overstrømskala

Nei

Kalibrert

Nei

For rekkemontasje

Nei

Bredde

90 mm

Høyde

90 mm

Bredde i antall modulmellomrom

0

Målesystem

Dreiespole

Slepeindikator

Nei

Skalabelysning

Nei

Analoge tavleinstrumenter med 2 års fabrikkgaranti i størrelsen 96x96mm. Leveres med festemateriell og IP20 avdekning. Instrumentene er laget i selvslukkende termoplast og har ikke-ledende kapsling for økt personsikkerhet, samt utbyttbare skalaer. Skala må bestilles separat