Utgått
Frico - Comfortinfra CIR11031 400V 100

Frico - Comfortinfra CIR11031 400V 100

Frico

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 400...400 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 1000 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP24

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410209655

Elnummer

5432525

Leverandørens varenummer

3176

Typebeskrivelse

5432525

Modell / utførelse

Tak-/vegglampe

Spenningsområde

400...400 V

Antall oppvarmingsnivåer

1

Maks varmeeffekt

1000 W

Beskyttelsesklasse IP

IP24

Effekttrinn FRA

Nei

Min. varmeeffekt

1000 W

Montering over stellebord

Nei

Høyde

44 mm

Bredde

1250 mm

Dybde

94 mm

Bruksområde
CIR gir behagelig varme året rundt i vinterhager og lignende. CIR kan også brukes til punktoppvarming i verksteder og lagerbygninger. Krever ingen værbeskyttelse og har fem års garanti mot rust.

Design
CIR er med sin slanke design, diskret, lydløs og usynlig og trenger liten plass.