Frico - CTS3 Thermocassett 300W 60x60cm, for innbygging, med 1,6m kabel.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 230...230 V
Maks varmeeffekt - 300 W
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410539691
Elnummer
5410548
Leverandørens varenummer
276621
Typebeskrivelse
5410548
Modell / utførelse
Andre
Spenningsområde
230...230 V
Maks varmeeffekt
300 W
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Monteringsmetode
Innbygning
Min. varmeeffekt
300 W
Min. monteringshøyde
1,8 m
Maks monteringshøyde
3 m
Høyde
45 mm
Bredde
592 mm
Dybde
592 mm
Farge
Hvit
RAL-nummer
9100
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Diskre takvarmekassette for innfelt montering
Thermocassette CTS er et strålepanel for innfelt montering i t-profilhimling. CTS er egnet både for full oppvarming og
for punktoppvarming og gir diskre oppvarming i for eksempel kontorer, inngangspartier, skolelokaler, arbeidsplasser og
kassaområdet i butikker. Montert i undertak er den godt beskyttet mot skade.