Frico - EZ111N Elztrip Varmestråler 1100W 230V~
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Taklampe
Spenningsområde - 220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1050 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410001037
Elnummer
5432451
Leverandørens varenummer
14895
Typebeskrivelse
EZ111N Varmestråler
Modell / utførelse
Taklampe
Spenningsområde
220...230 V
Antall oppvarmingsnivåer
1
Maks varmeeffekt
1050 W
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Monteringsmetode
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA
Nei
Min. varmeeffekt
1050 W
Min. monteringshøyde
1,8 m
Montering over stellebord
Ja
Høyde
50 mm
Bredde
1500 mm
Dybde
150 mm
Farge
Hvit
RAL-nummer
9016
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Varmestråler med ett panel, for kontorer, butikker osv.
• Anbefalt installasjonshøyde 2,5–4 m
EZ100 er beregnet for både helhetlig oppvarming og tilleggsoppvarming samt for beskyttelse mot kaldras fra vinduer, i miljøer som kontorer, butikker, restauranter osv.
EZ100 er en varmestråler med ett panel, med en ren og enkel design som passer godt sammen med elektriske koblinger.
• Maks. overflatetemperatur 320 °C
• Effekt: 600–1500 W
• IP45