Frico - TAP16 Elektrisk termostat 16A IP21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Nei
Bussystem KNX-Radio - Nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsarrangement - Andre
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410207651
Elnummer
5400045
Leverandørens varenummer
92790
Typebeskrivelse
5400045
Bussystem EIB/KNX
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Øvrige bussystemer
Uten
Monteringsarrangement
Andre
Monteringsmetode
Andre
Bussystem radiofrekvens
Nei
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Toveis trådløs kommunikasjon
Nei
Med lokal betjening
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse
Nei
Med LED-visning
Ja
Med display
Ja
Antall digitale innganger
1
Materiale
Plast
Type overflate
Blank
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Utvendig føler
Nei
Manuell referanseinnstilling
Ja
Tilstedeværelse-knapp
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP21
Busstilkobling inkludert
Nei
Klasse for temperaturregulator
II
Min. dybde på apparatboks
53 mm
TAP16R Elektrisk termostat adaptive 16 A IP21