Utgått
Frico - TERRASSEVARMER 1000W 2PK CIR11021 L=125CM

Frico - TERRASSEVARMER 1000W 2PK CIR11021 L=125CM

Frico

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 1000 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP24

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410006063

Elnummer

5432501

Leverandørens varenummer

3182

Typebeskrivelse

Terasseovner

Modell / utførelse

Tak-/vegglampe

Spenningsområde

220...230 V

Antall oppvarmingsnivåer

1

Maks varmeeffekt

1000 W

Beskyttelsesklasse IP

IP24

Effekttrinn FRA

Nei

Min. varmeeffekt

1000 W

Montering over stellebord

Nei

Høyde

44 mm

Bredde

1250 mm

Dybde

94 mm

Bruksområde CIR gir behagelig varme året rundt på terrasser, balkonger og uterestauranter. CIR kan også brukes til punktoppvarming i verksteder og lagerbygninger. Krever ingen værbeskyttelse og har fem års garanti mot rust. Design CIR er med sin slanke design, diskret, lydløs og usynlig og trenger liten plass.