Frico - TWTC30521 Thermowarm 500W 230V~
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode - Veggapparat
Effektstyring - Mekanisk
Farge - Sølv
Frontmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410003437
Elnummer
5432775
Leverandørens varenummer
11396
Typebeskrivelse
TWTC30521 Thermowarm
Modell / utførelse
Sokkel (<30 cm)
Monteringsmetode
Veggapparat
Effektstyring
Mekanisk
Farge
Sølv
Frontmateriale
Stål
Gittermodell
Andre
Luftuttak
Topp
Med ventilator
Nei
Frekvens matespenning
50...50 Hz
Elektrisk tilkobling
Klemmer
Posisjon betjeningspanel
Side
Egnet for trådløs fjernkontroll
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Temperaturjustering
0...35 °C
Bredde
465 mm
Høyde
205 mm
Dybde
123 mm
Vekt
2 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP54
Isoleringsklasse
I
Overopphetingsvern
Ja
Programmerbar
Nei
Frostvaktkrets
Nei
Digital visning
Nei
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Nei
Adaptiv
Nei
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire)
Uten
Lettplassert konvektorovn for teknisk varme
Thermowarm TWT er en serie konvektorovner som er enkle å installere, og som er designet for installasjoner av en mer teknisk art, for eksempel offshore, serviceområder, vaskerom og kjøretøy. TWTC kan også brukes i korrosive og tøffe miljøer.
Thermowarm er enkel å plassere og har stor varmeeffekt til tross for sin lille størrelse.
• Varmeeffekt: 500 - 1000W
• TWT100: IP44, TWTC: IP54