Frico - TIG31 VARMEVIFTE TIGER 3kW 230V~
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Varmeeffekt - 1,5...3 kW
Luftvolum - 280 m³/h
Antall effekttrinn - 2
Med romtermostat - Ja
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7393410539981
Elnummer
4927437
Leverandørens varenummer
271737
Typebeskrivelse
4927437
Varmeeffekt
1,5...3 kW
Luftvolum
280 m³/h
Antall effekttrinn
2
Med romtermostat
Ja
Tilkoblingsspenning
230 V
Overopphetingsvern
Ja
Med viftestyring
Ja
Ventilasjons posisjon
Ja
Tørrstilling
Nei
Mulighet for ekstern termostat
Nei
Tidsbryter
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Mulighet for lufttransportslange
Nei
Farge
Rød
RAL-nummer
3020
Bredde
290 mm
Høyde
450 mm
Dybde
390 mm
Robust varmevifte for bærbar bruk
Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger varmevifte er bærbare. Tiger
2–9 kW er beregnet på å varme opp og tørke områder som garasjer, verksteder og butikker. Tiger 15, 20 og 30 kW er
ideelle til oppvarming og tørking av større lokaler som industrilokaler og verksteder der det kreves høyere effekt.