Frico - TK10S Elektronisk termostat
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,1...0,1 K
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7393410005196
Elnummer
5491113
Leverandørens varenummer
24728
Typebeskrivelse
TK10S Termoststat
Modell / utførelse
På/av
Differanseverdi
0,1...0,1 K
Monteringsmetode
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning
10 A
Farge
Hvit
Type spenningsforsyning
230 V AC
Tilkobling
2 tråds
Med mottaker
Nei
Måleområde
5...30 °C
Utvendig føler
Nei
Termisk feedback
Uten
Reguleringskarakteristikk
P
Oppvarming
Ja
Antall utganger varme
1
Egnet for kjøling
Nei
Antall utganger kjøling
0
Justerbar differanse
Nei
Temperatur avlesbar
Ja
Med lydindikator
Nei
Sensor-/følertype
Motstandssensor
Med display
Nei
Betjening
Vri
Tildekket betjening
Nei
Med tappevannskrets
Nei
Kontaktutførelse
Vekselkontakt (NO/NC)
max kontaktspenning
230 V
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Eksplosjonssikker
Nei
RAL-nummer
9010
Høyde
80 mm
Bredde
80 mm
Dybde
31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Prosessorstyrte termostater for rom-/gulvvarme
Finns med skjult/synlig ratt og digitalt display. Modell med synlig ratt fås også med bryter samt i 400 V.
On/off regulering (for trege systemer) eller proporsjonal regulering (for raskere systemer) i samme termostat. TD10 har justerbart P-bånd og syklustid.
Intern og/eller ekstern føler (ekstern føler RTS01 fås som tilbehør) gir mulighet til å velge følerfunksjon og begrense ekstern føler (min./maks.). Sparesenkningsfunksjon via innebygd bryter eller via eksternt koblingsur. CE-merket.