Friedland by Honeywell - RINGEKNAPP D611 GEM BLISTER FRIEDLAND
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - Nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5004100410986
Elnummer
6240136
Leverandørens varenummer
D611
Typebeskrivelse
6240136
Form
Rektangulær
Med navneskilt
Nei
Materiale
Plast
Monteringsmetode
Påvegg
Farge
Svart
Med belysning
Nei
Trådløs
Nei
Lengde
60 mm
Bredde
27 mm
Høyde
22 mm
Diameter
0 mm
GEM ringeknapp uten lys; Farge Sølv/sort; Beskyttelsesgrad IP40