Friedland by Honeywell - RINGEKNAPP D824 DIMEX BLISTER FRIEDLAND
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Med navneskilt - Nei
Materiale - Plast
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5004100411181
Elnummer
6240131
Leverandørens varenummer
D824
Typebeskrivelse
6240131
Form
Rektangulær
Med navneskilt
Nei
Materiale
Plast
Monteringsmetode
Påvegg
Farge
Svart
Med belysning
Nei
Trådløs
Nei
Lengde
55 mm
Bredde
24 mm
Høyde
18 mm
Sort kunststoff for påveggs montering. 55mm x 24mm x 18mm.