Function - 2 pol jordfeilbryter type B, 40A 30mA 10mS forsinket - NF12BK-40A/0,03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587120159
Elnummer
1605510
Leverandørens varenummer
NF12BK-40A/0,03
Typebeskrivelse
NF12BK-40A/0,03
Antall poler:
2
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
30 A
Lekkasjestrømtype:
B
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
230 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
Ja
Støtstrømskapasitet:
10 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
58 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²


