Function - Summasjonstrafo WGC-110 TypeA Ø110mm 400A - CI10155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Nøyaktighetsklasse - Andre
Åpningsdiameter - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8433059092252
Elnummer
1612779
Leverandørens varenummer
CI10155
Typebeskrivelse
P10155.
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Nøyaktighetsklasse:
Andre
Åpningsdiameter:
110 mm
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
110...110 mm
Åpningens bredde:
110...110 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1
INSTALLASJON
Montasjefeste mot bunnplate medfølger alle modeller og de større rektangulære trafoene inkluderer også en ekstra montasjeplate/støtte. Modellene WGC-25, WGC-35 og WGC-55 kan i tillegg monteres på DIN-skinne med hjelp av ekstra tilbehør PA-TC/WG.
WGC trafoene har 2 tilkoblingsterminaler S1/S2 som kobles til jordfeilrelè/jordfeilskanner. I installasjons miljøer uten støy fra andre spenningskilder eller kabler brukes et kabeltverrsnitt på 1mm2 til 1,5mm2 med avstander inntil 50m. I installasjons miljøer med et stort antall forstyrrelser anbefales 1,5 mm2 skjermede og flettede kabler, med en maksimal avstand på 10 meter.
KABELFORLEGNING
WGC må installeres på en slik måte at alle strømførende ledere som forsyner den elektriske installasjonen som skal beskyttes, føres gjennom lysåpningen. Strømførende ledere er definert som faser (L1, L2 og L3) og nøytral, aldri jord-leder (PE eller jord). For riktig funksjon og nøyaktighet til jordfeilrelè/jordfeilskanner må anbefalingene i manualen for forlegning av kabler gjennom summasjonstrafoen sin lysåpning følges. Før kraftige og tidlige bøyer til lederne som går gjennom WGC må unngås, både ved innløp (før gjennomføring) og utløp (etter gjennomføring). I tillegg skal ledere plasseres ryddig og sentrert og adskilt fra transformatorens indre åpning.
For riktig funksjon til jordfeilrelè/jordfeilskanner må installasjonsveiledning til WGC-trafoene følges.


