GE - Jordfeilbryter100A/100mA TypeS 4P - 606177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 100 A
Nominell feilstrøm - 0,1 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5413656061779
Elnummer
1643478
Leverandørens varenummer
606177
Typebeskrivelse
1643478
Antall poler:
4
Merkestrøm:
100 A
Nominell feilstrøm:
0,1 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
415 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
Ja
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
44 mm
Forurensningsgrad:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
50...50 mm²
Type S, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske
trafoer og ved vekselstrøm med ønske om seletivitet/tidsforsinkelse
Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.
Farene som følger av feil på isolasjonen reduseres
Merkestrøm:100A
Følsomhet:100mA
Modulær passer på DIN skinne EN61008-1
Driftsspenning AC: 240V 2 pol, 240/415 4 pol
Min. driftsspenning: 100V 2 pol, 190V 4 pol
Selektiv: forsinket utløsning.
Tilkoblingskapasistet: 35 - 50mm2
Levetid mekanisk/elektrisk: 20000/10000
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt: 2200gr.2 pol og 385gr 4 pol
Operasjonstemperatur: -25 / +40C
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
EN 60898
EN 60947


