Utgått
GEL - LED 35W/730 E27 4750lm 80/125W KVIKKSØLVERSTATTER DIREKTE

GEL - LED 35W/730 E27 4750lm 80/125W KVIKKSØLVERSTATTER DIREKTE

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 4750...4750 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0064894543128

Elnummer

3744484

Leverandørens varenummer

93038710

Typebeskrivelse

LED 35W/Mercury/730/E27 GE BX1/6

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

4750...4750 lm

Lampeform

Pæreform

Sokkel

E27

Fargetemperatur

3000...3000 K

Virkningsgrad

1

Lampeeffekt

35...35 W

Spenningstype

AC

Lysutbytte lampe

137 lm/W

Fargegjengivelsesindeks

70-79 (klasse 2A)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Hvit

Kapslingsfarge

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Diameter

76 mm

Lengde

175 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Med lampebetegnelse

Andre

Min. antall koblingssykluser

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer

35 kWh

Middels levetid

40000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG1

LED HQL (kvikksølv) erstatter for 80 og 125W HQL lyskilder. 3000 Kelvin - 4750 lumen. Fungerer med de fleste HQL forkoblinger og direkte på 220-240V nettstrøm. GE’s LED Mercury lyskilde tilbyr et sikkert, pålitelig og prisgunstig energisparealternativ til kvikksølvdamplamper brukt i utendørs og industri bruksområder. GE’s 35W LED Mercury lyskilder tilbyr en direkte retrofit erstatning for 80W og 125W kvikksølvdamplamper.
Denne løsningen kan brukes uten kostbar modifiering. Denne robuste lyskildekonstruksjonen med E27-sokkel sikrer direkte erstatning og enkel håndtering gjennom installasjon. Det oppgraderte armaturet vil gi opp til 75% energisparing og reduserte driftskosnader ved økt brukbar levetid.