Utgått

GIRA - 2 kanals touchdimmer universal. Max. Belastning 2x260W.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Andre

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738001047

Elnummer

1401656

Leverandørens varenummer

GK49329

Typebeskrivelse

Dimmere

Betjeningsmåte

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming faseavsnitt

Ja

Type last

Andre

Monteringsarrangement

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging)

1

App styring via Bluetooth

Nei

Seriedimmer

Ja

Omformer inngang

Nei

Lysverdiminne

Ja

Kan brukes med knapp

Nei

Kan brukes med bevegelsessensor

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Nei

Kan brukes med tidsbryter/timer

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp

Nei

Gjennomsiktig

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Slagfasthet

IK05

Merkespenning fra/til

239...230 V

Frekvensområde

50...50 Hz

Tilkoblingstype

Skruklemme

TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, 50/60Hz Belastning 50 - 260W/VA Skjev last maks 350W/VA på én kanal (total last 520W/VA) - Tronic trafo - Glødelamper - 230V halogenlamper - Konvensjonelle trafoer Kortslutningssikring Elektronisk utkopling ved kortslutning Ingen sikring å skifte Overtemperatursikring Elektronisk utkopling med automatisk gjeninnkopling ved nedkjøling Omgivelsestemperatur -20 til +45°C Mål (L x H x D) 84 x 84 x 37 mm Effektmodul kan tilkoples - GI 380 00 Maks 10 stk. med min. 1 stk. fullastet Tronic trafo på dimmeren - GI 1035 00 (parallellkoplet last) Maks 10 x 500W effektmodul ved faseavsnitt. Maks 5 x 420VA ved fasesnitt