GIRA - Adapterramme for system 55 Gira TX_44 aluminiumsfarget - GI28965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Aluminium
Med hengslet lokk - nei
Med plass til etikett - nei
Låsbar - nei
Dimensjoner - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System 55
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337289654
Elnummer
1410908
Leverandørens varenummer
GI28965
Typebeskrivelse
Deksler
Farge:
Aluminium
Med hengslet lokk:
nei
Med plass til etikett:
nei
Låsbar:
nei
Dimensjoner:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Enhet bredde:
55 mm
Enhet høyde:
55 mm
TILPASNINGSRAMME 55x55 ALU


