Utgått
GIRA - Avdekking antennestikkontakt Gira E22 aluminium

GIRA - Avdekking antennestikkontakt Gira E22 aluminium

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Aluminium

  • Med plugger/koblinger - Nei

  • Monteringsarrangement - Midtplate

  • Løftering - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337049128

Elnummer

6902875

Leverandørens varenummer

GI0869203

Typebeskrivelse

Deler

Monteringsmetode

Innfelt

Farge

Aluminium

Med plugger/koblinger

Nei

Monteringsarrangement

Midtplate

Løftering

Nei

Med støvdeksel

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Tekstfelt

Uten merkefelt

Med preging/merking

Nei

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Andre

Gjennomsiktig

Nei

Type feste

Feste med skrue

Med strekkavlastning

Nei

Avskjermet buss

Nei

Avskjermet kapsling

Nei

Prismeklemme

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

S.SKIVE ANTENNE