Utgått
GIRA - BR.FRONT M/KL.SYMB.ANTRAS. TX

GIRA - BR.FRONT M/KL.SYMB.ANTRAS. TX

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel vippe

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Ringeklokke"

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Farge - Antrasitt

  • Scanbart symbol barrierefritt - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337286677

Elnummer

1420867

Leverandørens varenummer

GI28667

Typebeskrivelse

Deksler

Modell / utførelse

Enkel vippe

Avtrykk/indikering

Symbol "Ringeklokke"

Anvendelse

Vippebryter/trykkbryter

Farge

Antrasitt

Scanbart symbol barrierefritt

Nei

Egnet for berøringssensor for BUS system

Nei

Type feste

Klemfeste

Overvåkningsvindu/lysuttak

Ja

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Andre

Antibakteriell behandling

Nei

Med tekstfelt

Nei

Med utskiftbar linse/symbol

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP44

BR.FRONT M/KL.SYMB.ANTRAS. TX_