Utgått

GIRA - Bryterfront, Vri, Markise Renhvit - GI66666

KopierKopier
GIRA - Bryterfront, Vri, Markise Renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Knapp

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Piler"

  • Anvendelse - Persienne

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer (lignende) - 9010

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337666660

Elnummer

1420940

Leverandørens varenummer

GI66666

Typebeskrivelse

Deksler

Modell / utførelse:

Knapp

Avtrykk/indikering:

Symbol "Piler"

Anvendelse:

Persienne

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

nei

Type feste:

Skrufeste

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

BR.FRONT(VRI)F.MARKISE RENHV T