Utgått
GIRA - Dørstasjon edelstål 4x Dørkommunikasjon edelstål

GIRA - Dørstasjon edelstål 4x Dørkommunikasjon edelstål

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antal ringeknapper - 4

  • Modulkonstruksjon - Ja

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337051077

Elnummer

6306653

Leverandørens varenummer

GI250420

Typebeskrivelse

5 hulls

Installasjonsteknikk

Bussystem

Monteringsmetode

Innfelt

Antal ringeknapper

4

Modulkonstruksjon

Ja

Farge

Andre

Driftsmodus

Trykkbryter

Med infoskilt

Ja

Med avdekning

Ja

Med digital dørkode

Nei

Med lydinduksjonssløyfe

Nei

Vandalbeskyttelse

Ja

Med kamera

Nei

Manuellt innstillbart kamera

Nei

Frontmateriale

Stål

Frontplate høyde

285 mm

Frontplate bredde

160 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

DØRST.AUDIO 4-KAN.INNF.