OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
GIRA - Dørstasjon innfelt 3x blå Gira TX_44 (VT I) antrasitt

GIRA - Dørstasjon innfelt 3x blå Gira TX_44 (VT I) antrasitt

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antal ringeknapper - 3

  • Modulkonstruksjon - Ja

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337272670

Elnummer

6306446

Leverandørens varenummer

GI127267

Typebeskrivelse

Audio

Installasjonsteknikk

Bussystem

Monteringsmetode

Innfelt

Antal ringeknapper

3

Modulkonstruksjon

Ja

Farge

Antrasitt

Med infoskilt

Ja

Med avdekning

Ja

Vandalbeskyttelse

Ja

Med kamera

Nei

Frontmateriale

Plast

Høyde

86 mm

Bredde

110 mm

DØRST. INNF. M/RINGEKN.3-K BL.