Utgått
GIRA - Innfellingsboks E22 3 hull

GIRA - Innfellingsboks E22 3 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Hul vegg

  • Form - Kvadratisk

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Hvit

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337066538

Elnummer

1404436

Leverandørens varenummer

GI289800

Typebeskrivelse

Rammer

Monteringsmetode

Hul vegg

Form

Kvadratisk

Utstyrt med

Uten

Farge

Hvit

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Konstruktionstype

Apparatboks

Modell / utførelse

Andre

Utrustet med dreibar ring

Nei

Kan kobles

Nei

Lengde

266 mm

Bredde

84 mm

Dybde

60,5...60,5 mm

For antall apparatinnsatser

3

Montering av apparat

Skrus

Med skruer

Nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning

Nei

Gjennomføring gjennom tettenipper

Nei

Gjennomføring gjennom rørstuss

Nei

Gjennomføring gjennom trappemembran

Nei

Rørlåsing

Nei

Valgfri rørlås

Nei

Innløp bakfra

Nei

Materiale

Plast

Halogenfri

Nei

Gjennomsiktig deksel

Nei

Plomberbar

Nei

Med avskjerming

Nei

Vindtett

Nei

Fastmontert klemme

Nei

Krokfeste for belysning

Nei

Spesiell anvendelse

Uten

TRIPPEL INNFELLINGSBOKS E22