Utgått
GIRA - Påvegg dørstasjon 6x Dørkommunikasjon renhvit

GIRA - Påvegg dørstasjon 6x Dørkommunikasjon renhvit

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antal ringeknapper - 6

  • Modulkonstruksjon - Ja

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337003892

Elnummer

6306456

Leverandørens varenummer

GI126866

Typebeskrivelse

Audio

Installasjonsteknikk

Bussystem

Monteringsmetode

Påvegg

Antal ringeknapper

6

Modulkonstruksjon

Ja

Farge

Hvit

Driftsmodus

Trykkbryter

Med infoskilt

Ja

Med avdekning

Ja

Med digital dørkode

Nei

Med lydinduksjonssløyfe

Nei

Vandalbeskyttelse

Ja

Med kamera

Nei

Manuellt innstillbart kamera

Nei

Frontmateriale

Plast

Høyde

253 mm

Bredde

110 mm

Dybde

19 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

GENERELT Porttelefonsystemene fra Gira er utviklet med tanke på at alle tekniske installasjoner skal passe inn i samme design som resten av installasjonsmateriellet. Gira porttelefoner kommuniserer på to-leders buss også ved bruk av video m/fargekamera og aktiv TFT fargedisplay inne. Systemet kan benyttes på gamle kablingssystemer og kan derfor benytte den gamle ringeledningen som benyttes for ringeklokker. Systemet er adresserbart og programmeres med noen enkle tastetrykk på produktene. Systemet har inntil 28 adresser, slik at maks antall brukere blir 27! Maks avstand mellom dørstasjon og den inneenheten som plasseres lengst unna er 300 meter med audio. Ved å bruke telefongrensesnittet, kan man overføre ringesignalet til trådløs telefon eller mobiltelefon. Man kan altså åpne døren i bygningen ved hjelp av mobiltelefonen. Svarapparater fåes både med telefonrør, slik man er vant med på porttelefoner, og med handsfreeteknologi der høyttaler og mikrofon er innebygget i samme enhet.