Utgått

GIRA - PÅVEGGSBOKS 3-APP. HVIT 55 - GI06327

KopierKopier
GIRA - PÅVEGGSBOKS 3-APP. HVIT 55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337063278

Elnummer

1287033

Leverandørens varenummer

GI06327

Typebeskrivelse

3 hulls

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

3

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Form:

Kvadratisk

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

Ja

Tverrkanalmontering:

nei

Med kanalinnføring:

Ja

Støtsikker:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

PÅVEGGSBOKS 3-APP. HVIT 55