Utgått
GIRA - Ramme E22 aluminium for innebyggingsboks 1 hull

GIRA - Ramme E22 aluminium for innebyggingsboks 1 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Metall

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337066385

Elnummer

1404458

Leverandørens varenummer

GI0211206

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter

1

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Metall

Farge

Aluminium

Antall enheter horisontalt

1

Antall enheter vertikalt

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Aluminium

Halogenfri

Nei

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

RAL-nummer (lignende)

0

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

1-H RAMME E22 ALU FOR INNB.B