Utgått
GIRA - Ramme E22 stål for innebyggingsboks 2 hull åpen

GIRA - Ramme E22 stål for innebyggingsboks 2 hull åpen

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337066491

Elnummer

1404457

Leverandørens varenummer

GI1002205

Typebeskrivelse

Rammer

Antall enheter

2

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Andre

Farge

Edelstål

Antall enheter horisontalt

2

Antall enheter vertikalt

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

RAL-nummer (lignende)

0

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

2-H RAMME ÅPEN E22 STÅL INNB.B