Utgått
GIRA - Ramme E3 Soft-touch 2 hull u/midtdeler. Dekkramme: Blågrå NCS S 4010-R90B / Grunnramme: Antrasitt

GIRA - Ramme E3 Soft-touch 2 hull u/midtdeler. Dekkramme: Blågrå NCS S 4010-R90B / Grunnramme: Antrasitt

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337024255

Elnummer

1403560

Leverandørens varenummer

GI1002424

Typebeskrivelse

1403560

Antall enheter

1

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Andre

Antall enheter horisontalt

1

Antall enheter vertikalt

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

1

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Andre

RAL-nummer (lignende)

7035

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

Gira E3 - harmonisk form, subtile farger, myke konturer, en rekke nøytrale farger og en matt soft-touch overflate preger det nye bryterprogrammet Gira E3 for systemplattformen System 55. Kombinasjonen av grunnramme og innstikk i antrasitt og hvit glanset med dekkramme i ni harmoniske farger resulterer i en rekke forskjellige designvarianter . Halogenfritt og UV-bestandig materiale. E3 passer for vertikal og horisontal montering på vegg. Tetthetsgrad: IP20. Materiale: Thermoplast (PC). Radius i hjørner: R 11. Farger: Dekkramme: Blågrå NCS S 4010-R90B / Grunnramme: Antrasitt