Utgått
GIRA - Ramme Event hvit glanset med hvit mellomramme 2 hull

GIRA - Ramme Event hvit glanset med hvit mellomramme 2 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337008675

Elnummer

1401601

Leverandørens varenummer

GI212023

Typebeskrivelse

2 hulls

Antall enheter

2

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Hvit

Antall enheter horisontalt

2

Antall enheter vertikalt

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

2

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

2

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Ja

Egnet for innfelt montasje

Ja

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

2-H RAMME HVIT/HVIT EVENT