Utgått
GIRA - Ramme Event hvit silkematt med hvit mellomramme 3 hull

GIRA - Ramme Event hvit silkematt med hvit mellomramme 3 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337213277

Elnummer

1420504

Leverandørens varenummer

GI21327

Typebeskrivelse

3 hulls

Antall enheter

3

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Hvit

Antall enheter horisontalt

3

Antall enheter vertikalt

3

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

3

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

3

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Ja

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

3-HULLS RAMME RENHVIT/HVIT EVE