Utgått
GIRA - Ramme Event Klar sand med hvit mellomramme 2 hull

GIRA - Ramme Event Klar sand med hvit mellomramme 2 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337069553

Elnummer

1478810

Leverandørens varenummer

GI0212773

Typebeskrivelse

2-H RAMM EVENT KLAR SAND/RENHV

Antall enheter

2

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Andre

Antall enheter horisontalt

2

Antall enheter vertikalt

2

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

0

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Type feste

Klemfeste

Bredde

90 mm

Høyde

161 mm

Dybde

11 mm

Event designramme utmerker seg med den buede formen og det store utvalet i farger. Programmet består av Event, Event Clear og Event Opak med hvert sitt spesielle uttrykk i materialoverflaten. Rammene passer i System 55.