Utgått
GIRA - Ramme Event Klar sand med kremhvit mellomramme 4 hull

GIRA - Ramme Event Klar sand med kremhvit mellomramme 4 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337069539

Elnummer

1478823

Leverandørens varenummer

GI0214771

Typebeskrivelse

4-H RAMME EVENT KLAR SAND/KREMHV. GL.

Antall enheter

4

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Andre

Antall enheter horisontalt

4

Antall enheter vertikalt

4

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Nei

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

0

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Type feste

Klemfeste

Bredde

96 mm

Høyde

310 mm

Dybde

14 mm

4-H RAMME EVENT KLAR SAND/KREMHV. GL.