Utgått
GIRA - Ramme Event Opak blå med alu-farget mellomramme 1 hull

GIRA - Ramme Event Opak blå med alu-farget mellomramme 1 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337211938

Elnummer

1420547

Leverandørens varenummer

GI21193

Typebeskrivelse

1 hulls

Antall enheter

1

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Blå

Antall enheter horisontalt

1

Antall enheter vertikalt

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

RAL-nummer (lignende)

0

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

1-H RAMME OPAK BLÅ/ALU EVENT