Utgått
GIRA - Ramme Event Opak brun med alu-farget mellomramme 4 hull

GIRA - Ramme Event Opak brun med alu-farget mellomramme 4 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337003458

Elnummer

1420742

Leverandørens varenummer

GI21459

Typebeskrivelse

4 hulls

Antall enheter

4

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Brun

Antall enheter horisontalt

4

Antall enheter vertikalt

4

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

RAL-nummer (lignende)

0

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

4-H RAMME OPAK BRU/ALU EVENT