Utgått
GIRA - Ramme Event Opak orange med hvit mellomramme 1 hull

GIRA - Ramme Event Opak orange med hvit mellomramme 1 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337211976

Elnummer

1420550

Leverandørens varenummer

GI21197

Typebeskrivelse

1 hulls

Antall enheter

1

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Oransje

Antall enheter horisontalt

1

Antall enheter vertikalt

1

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

1

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Ja

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP21

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

1-H RAMME OPAK ORA/HVIT EVENT